AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL762126 X-CEE SP FIX DIR 2P+T 16A 230V 6H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL762126 X-CEE SP FIX DIR 2P+T 16A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 6 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950126583

Codice prodotto

PAL762126

Cod. produttore

762126

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

6 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE SPINA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 16A 230V 6H IP66/67/68/69