AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL753236 MOLTIP.3U 3P+T 32A 400V 6H IP67

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL753236 MOLTIP.3U 3P+T 32A 400V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore a spina

  • Adatto per - CEE 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014950036288

Codice prodotto

PAL753236

Cod. produttore

753236

Produttore

PAL

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore a spina

Adatto per:

CEE 32 A

Moltiplicatore mobile 3 uscite con spina 3P+T 32A 400V 50-60Hz 6h IP67.