AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL705136 MULTIMAX SP MOB 3P+T 16A 6H IP44 N - 705136

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL705136 MULTIMAX SP MOB 3P+T 16A 6H IP44 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 6 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014950036516

Codice prodotto

PAL705136

Cod. produttore

705136

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

6 h

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

MULTIMAX spina mobile diritta 3P+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h IP44