AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL670040 ENERGY-GO 4 PR 4X16A 2P

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL670040 ENERGY-GO 4 PR 4X16A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale mobile

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950039685

Codice prodotto

PAL670040

Cod. produttore

670040

Produttore

PAL

Modello:

Armadio di distribuzione finale mobile

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione nominale:

230/400 V

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

4

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Interruttore principale:

Nessuno

QUADRO CANTIERE ASC CON 4 USCITE 16A 2P+T IP66. TIPO topTER.