AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL670030 ENERGY-GO 3 PR 3X16A 2P

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL670030 ENERGY-GO 3 PR 3X16A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale mobile

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 3

  • Tensione nominale - 230/400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950039678

Codice prodotto

PAL670030

Cod. produttore

670030

Produttore

PAL

Modello:

Armadio di distribuzione finale mobile

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

3

Tensione nominale:

230/400 V

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Interruttore principale:

Nessuno

Quadro da cantiere ASC trasportabili a 3 prese industriali in materiale termoplastico IP6. 3 prese16A 2P+T IP66. TIPO topTER.