AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL582232 UNI DADO OT M32 - 582232

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL582232 UNI DADO OT M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8014950025848

Codice prodotto

PAL582232

Cod. produttore

582232

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

UNI dado poligonale in ottone con filetto a passo metrico m32x 1,5 IP68