AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL579743 TOPTER QUADRO FINESTRATO 3 PR IB IP66 - 579743

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950037759

Codice prodotto

PAL579743

Cod. produttore

579743

Produttore

PAL

Quadro stagno con portella trasparente ad alta capienza per installazione a parete di prese con interruttore di blocco IP66. Dotato di guida DIN con supporti regolabili, graffette fermacavo, tappi coprivite per doppio isolamento, kit cerniere per apertura a sportello schermi coprimoduli, una flangia di chiusura. Sportello modulare lucchettabile, predisposizione per l'affiancamento in posizione orizzontale e verticale e predisposizione per il fissaggio temporaneo. • Numero di prese installabili: 3 • Numero di moduli: 16 • Potenza dissipabile: 56W • Dimensioni esterne: 350x456 mm