AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL579641 PRIMA QUADRO 4 PRESE 9 MOD IP55 - 579641

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL579641 PRIMA QUADRO 4 PRESE 9 MOD IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 410 mm

  • Larghezza - 424 mm

  • Profondità - 114 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950021208

Codice prodotto

PAL579641

Cod. produttore

579641

Produttore

PAL

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

410 mm

Larghezza:

424 mm

Profondità:

114 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL:

7035

Quadro flangiato per installazione a parete o ad incasso di prese interbloccate con e senza base portafusibili, con guida EN50022 per fissaggio di apparecchi modulari.Grado di protezione IP55. Forma: 9 moduli + cieco. N° prese installabili: 4. Potenza dissipabile: 70W. Dimensioni esterne: 424x410mm.