AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL572229 UNI DADO OT PG29

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL572229 UNI DADO OT PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8014950025480

Codice prodotto

PAL572229

Cod. produttore

572229

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.588 mm

UNI anello poligonale in ottone filetto a passo metrico PG29 IP68