AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL572213 UNI DADO OT PG13,5 - 572213

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL572213 UNI DADO OT PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950025459

Codice prodotto

PAL572213

Cod. produttore

572213

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.411 mm

UNI anello poligonale in ottone filetto a passo metrico pg 13,5 IP68