AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL550527 TAIS CUBE PANNELLO FINESTRATO 40M MIS.7

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL550527 TAIS CUBE PANNELLO FINESTRATO 40M MIS.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 790 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014950051373

Codice prodotto

PAL550527

Cod. produttore

550527

Produttore

PAL

Altezza:

200 mm

Larghezza:

790 mm

Numero di moduli per guida DIN:

40

Pannello frontale sfinestrato con guida EN 50022 per apparecchi modulari. Fissaggio a scatto su telaio funzionale, tramite apposita coppia di supporti in dotazione.