AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL531211 TAISBOX-L CASS TI 185X185 FIN 2A ANG

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL531211 TAISBOX-L CASS TI 185X185 FIN 2A ANG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con piastra di montaggio -

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950501380

Codice prodotto

PAL531211

Cod. produttore

531211

Produttore

PAL

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Con piastra di montaggio:

Classe di protezione:

II

Cassette di derivazione in termoindurente complete di piastra di fondo IP67