AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL515112 ALUCASE COP CIECO 92X92X35

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL515112 ALUCASE COP CIECO 92X92X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Lunghezza - 92 mm

  • Larghezza - 92 mm

  • Profondità - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950500772

Codice prodotto

PAL515112

Cod. produttore

515112

Produttore

PAL

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

A vite

Lunghezza:

92 mm

Larghezza:

92 mm

Profondità:

35 mm

Modello:

Coperchio cieco

Colore:

Altri

Con cavo di collegamento:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Coperchi alti ciechi per composizione di contenitori stagni in lega di alluminio. In dotazione guarnizione antinvecchiante e viti di fissaggio in acciaio inox imperdibili. L'elevata altezza del coperchio lo rende idoneo a contenere interruttori scatolati.