AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL511324 ALUCASE CASS ALU 185X252X95 FIN 2F3 2F4

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL511324 ALUCASE CASS ALU 185X252X95 FIN 2F3 2F4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 185 mm

  • Larghezza - 252 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950500413

Codice prodotto

PAL511324

Cod. produttore

511324

Produttore

PAL

Lunghezza:

185 mm

Larghezza:

252 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP67

Profondità:

95 mm

Con copertura:

no

Con coperchio trasparente:

no

Superficie:

Altri

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Cassette con pareti cieche per composizione di contenitori stagni in lega di alluminio, complete di piastra di fondo in lamiera zincotropicalizzata. In dotazione viti di terra interna ed esterna. Resistenza meccanica agli urti: >>IK10