AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL489346 TOPTER PR FIX 15 3P+N+T 63A 6H IP66/67

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL489346 TOPTER PR FIX 15 3P+N+T 63A 6H IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8014950050659

Codice prodotto

PAL489346

Cod. produttore

489346

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

100 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

100 mm

Presa industriale da quadro serie TopTer