AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477176 CEE SP MOB 3P 32A 24/42V 4H IP67

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477176 CEE SP MOB 3P 32A 24/42V 4H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Riferimento orario - 4 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950412631

Codice prodotto

PAL477176

Cod. produttore

477176

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Riferimento orario:

4 h

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

CEE spina mobile diritta 3P 32A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP67