PALAZZOLI - PAL477003 CEE SP MOB 2P 16A 24V IP67 - 477003
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950412174
Codice prodotto
PAL477003
Cod. produttore
477003
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Viola
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no