AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471267 PRQUADINC 2P+T 32A 110V 4H IP67EEE

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL471267 PRQUADINC 2P+T 32A 110V 4H IP67EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950402939

Codice prodotto

PAL471267

Cod. produttore

471267

Produttore

PAL

CEE presa fissa da parete inclinata 2P+T 32A 100-130V 50-60Hz 4h IP67