AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL433052 PR MOB 2P+T 10/16A 250V GOMMA

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL433052 PR MOB 2P+T 10/16A 250V GOMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014950400386

Codice prodotto

PAL433052

Cod. produttore

433052

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Manicotto antipiegatura

Materiale:

Gomma

Presa civile mobile in gomma antiurto IP44