AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL419347 ROTOR FR RSEZ 3P+N+T 63A 500V 7H - 419347

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL419347 ROTOR FR RSEZ 3P+N+T 63A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 7 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950145294

Codice prodotto

PAL419347

Cod. produttore

419347

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

7 h

ROTOR - FRUTTO ROTOSEZIONATORE ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 63A 500V 7H IP66/67/69