AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL410246 ROTOR RSEZ MOB 3P+N+T 32A 400V 6H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL410246 ROTOR RSEZ MOB 3P+N+T 32A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950125418

Codice prodotto

PAL410246

Cod. produttore

410246

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

X-CEE ROTOSEZIONATORE MOBILE DIRITTO 3P+N+T 32A 400V 6H IP66/67/69