AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL410126 ROTOR RSEZ MOB 2P+T 16A 230V 6H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL410126 ROTOR RSEZ MOB 2P+T 16A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950120451

Codice prodotto

PAL410126

Cod. produttore

410126

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

6 h

X-CEE ROTOSEZIONATORE MOBILE DIRITTO 2P+T 16A 220V 6H IP66/67/69