PALAZZOLI - PAL272144 CAM-ALU INT PAR 6X16A HD 2FO - 272144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 6
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950201709
Codice prodotto
PAL272144
Cod. produttore
272144
Produttore
PAL
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
6
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Dispositivo completo di custodia:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite