AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL151535 CONT MET 315X315X193 3X200MMQ 4M40(15-27 - 151535

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL151535 CONT MET 315X315X193 3X200MMQ 4M40(15-27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con piastra di montaggio -

  • Classe di protezione - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950044405

Codice prodotto

PAL151535

Cod. produttore

151535

Produttore

PAL

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

Classe di protezione:

I

TUNNEL54 adattatore di riduzione per cavi unipolari 3X200MMQ - 3 ingressi M40 e 1 uscita M40 - IP66