AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OTERACCORDI SPA - OTED40009 COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/P.T.M10 D.110 - D40009

copiacopia
OTERACCORDI SPA - OTED40009 COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/P.T.M10 D.110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016843048330

Codice prodotto

OTED40009

Cod. produttore

D40009

Produttore

OTE

CARATTERISTICHE: sistema brevettato "OPEN-CLOSED"per realizzare il punto fsso e scorrevole. OPEN permette lo scorrimento del tubo (punto scorrevole) e CLOSED permette il bloccaggio del tubo (punto fsso). Attacco collare elettrosaldato a proiezione. Fornito con tassello in nylon e con fezionato in busta singola.UTILIZZO: per fssare tubi in polietilene (PE), PVC e polipropilene (PP