AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OTERACCORDI SPA - OTED40004 COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/P.T.M10 D.63 - D40004

copiacopia
OTERACCORDI SPA - OTED40004 COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/P.T.M10 D.63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016843048309

Codice prodotto

OTED40004

Cod. produttore

D40004

Produttore

OTE

CARATTERISTICHE: sistema brevettato "OPEN-CLOSED"per realizzare il punto fsso e scorrevole. OPEN permette lo scorrimento del tubo (punto scorrevole) e CLOSED permette il bloccaggio del tubo (punto fsso). Attacco collare elettrosaldato a proiezione. Fornito con tassello in nylon e con fezionato in busta singola.UTILIZZO: per fssare tubi in polietilene (PE), PVC e polipropilene (PP