OTERACCORDI SPA - OTE83309 COLLARE ZINC.C/P.T C/GUARNIZ.120? 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8016843029940
Codice prodotto
OTE83309
Cod. produttore
83309
Produttore
OTE
CARATTERISTICHE: attacco collare elettrosaldato a proiezione, il rivestimento interno è in EPDM durezza 85 shore. Temperatura di utilizzo: -30°C ÷ +100°C. Fornito con tassello in nylon e confezionato in busta singola.UTILIZZO: garantisce la continuità della coibentazione di un tubo, abbatte il livello acustico trasmesso dal tubo al supporto.