AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OTERACCORDI SPA - OTE83306 COLLARE ZINC.C/P.T C/GUARNIZ.120? 1 - 83306

copiacopia
OTERACCORDI SPA - OTE83306 COLLARE ZINC.C/P.T C/GUARNIZ.120? 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016843029919

Codice prodotto

OTE83306

Cod. produttore

83306

Produttore

OTE

CARATTERISTICHE: attacco collare elettrosaldato a proiezione, il rivestimento interno è in EPDM durezza 85 shore. Temperatura di utilizzo: -30°C ÷ +100°C. Fornito con tassello in nylon e confezionato in busta singola.UTILIZZO: garantisce la continuità della coibentazione di un tubo, abbatte il livello acustico trasmesso dal tubo al supporto.