AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB980010 PILA EBIKE DS colonnina con 3 prese per e-bike - OB980010

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB980010 PILA EBIKE DS colonnina con 3 prese per e-bike

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Numeri dei punti di carica - 3

  • Metodo di montaggio - Fissaggio della base

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Larghezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709933906

Codice prodotto

ORBOB980010

Cod. produttore

OB980010

Produttore

ORB

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Numeri dei punti di carica:

3

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

165 mm

Altezza:

1200 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

85 mm

Interruttore automatico modulare:

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Acciaio

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

3

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

3

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Dispositivo a colonnina per ricarica elettrica di biciclette (e-Bike) con 3 prese