ORBIS - ORBOB94LCH042R0 VIARIS LANDER 1CCS1CHA60ETHG DC FAST CHARGER 60 kW, 2 uscite: CCS2+CHAdeMO, Cavo 4m, Ethernet+4G, lettore carte RFID - OB94LCH042R0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 60 kW
Numeri dei punti di carica - 2
Metodo di montaggio - Fissaggio della base
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8426709126407
Codice prodotto
ORBOB94LCH042R0
Cod. produttore
OB94LCH042R0
Produttore
ORB
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
60 kW
Numeri dei punti di carica:
2
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
690 mm
Altezza:
1870 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
4 m
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:
0
Profondità:
390 mm
Interruttore automatico modulare:
sì
Potenza nominale:
60 kW
Con contatore d'energia:
no
Numero di connettori di ricarica tipo 1:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:
1
Numero di prese di ricarica tipo 2:
0
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Numero di connettori di ricarica GB DC:
1
Numero di prese di ricarica GB:
0
Con display:
sì
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Acciaio
Resistenza agli urti:
IK08
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
1
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
0
Con scatola di connessione domestica:
sì
Numero di interruttori differenziali tipo A:
0
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



