AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB94D052 MLT5MT2T232A, cavo ricarica autoveicoli MONOFASE 32A, 5m, connettore maschio TIPO 2 lato stazione e connettore femmina TIPO 1 lato veicolo - OB94D052

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB94D052 MLT5MT2T232A, cavo ricarica autoveicoli MONOFASE 32A, 5m, connettore maschio TIPO 2 lato stazione e connettore femmina TIPO 1 lato veicolo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709116293

Codice prodotto

ORBOB94D052

Cod. produttore

OB94D052

Produttore

ORB

Cavo per la ricarica dei veicoli elettrici, con connettore maschio Tipo 2 per lato stazione + connettore femmina Tipo 1 per lato veicolo, 230 VAC ? 1P+N+T 32A, lunghezza cavo 5m / dritto, coperchio protezione connettori, sacca custodia cavoCARATTERISTICHE TECNICHE - Tipo connettore lato STAZIONE: Maschio Tipo 2 - Tipo connettore lato VEICOLO: Femmina Tipo 1 - Tipo collegamento: 230 VAC ? 1P+N+T - Max Corrente: 32 A - Lunghezza cavo: 5m / dritto