AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB94D040 MLT10MT2T232A CAV.RICARIC.TRI.32A T2T2 - OB94D040

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB94D040 MLT10MT2T232A CAV.RICARIC.TRI.32A T2T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC trifase

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di conduttori per la comunicazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709114671

Codice prodotto

ORBOB94D040

Cod. produttore

OB94D040

Produttore

ORB

Tipo di corrente:

AC trifase

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Esecuzione lato infrastruttura:

Tipo 2

Corrente nominale:

32 A

Numero di conduttori per la comunicazione:

2

Modalità di ricarica:

Modalità 3

Tensione nominale:

400 V

Con sensore di temperatura:

no

Con Incable Control Box (ICCB):

no

Cavo per la ricarica dei veicoli elettrici, con connettore maschio Tipo 2 per lato stazione + connettore femmina Tipo 2 per lato veicolo, 400 VAC - 3P+N+T 32A, lunghezza cavo 10m / dritto, coperchio protezione connettori, sacca custodia cavo\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo connettore lato STAZIONE: Maschio Tipo 2\n - Tipo connettore lato VEICOLO: Femmina Tipo 2\n - Tipo collegamento: 400 VAC - 3P+N+T\n - Max Corrente: 32 A\n - Lunghezza cavo: 10m / dritto