AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB94C7CCKC2 VIARIS CITY+ BBT2E22ETH 22 kW + 22 kW, 2 prese TIPO 2 e SHUTTER,WiFi+Ethernet, 2 contatori di energia MID, lettore carte RFID - OB94C7CCKC2

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB94C7CCKC2 VIARIS CITY+ BBT2E22ETH 22 kW + 22 kW, 2 prese TIPO 2 e SHUTTER,WiFi+Ethernet, 2 contatori di energia MID, lettore carte RFID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio della base

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709126285

Codice prodotto

ORBOB94C7CCKC2

Cod. produttore

OB94C7CCKC2

Produttore

ORB

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Numeri dei punti di carica:

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1610 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

0 m

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

200 mm

Interruttore automatico modulare:

Potenza nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

2

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Le stazioni di ricarica VIARSI CITY+ sono idonee per l'installazione a terra e per l?uso alle intemperie in ambienti pubblici come nei parcheggi, nelle strade o condomini, uffici, hotel, ecc.., e sono adatte a qualsiasi tipo di veicolo elettrico.Le stazioni son dotate di segnalazione LED ad alta visibilita per individuare il punto di ricarica e indicatore di disponibilita per ciascuna delle prese di connessione ed hanno una struttura rinforzata in lamiera di alluminio di grosso spessore con verniciatura ad alta resistenza al calore ed all?umidita.INCLUSI DI SERIE- Lettore di carte RFID integrato per la gestione riservata degli utenti.- Indicazioni luminose: stazione occupata o riservata, veicolo connesso, in ricarica, stato di ricarica, ricarica completata ed errore.- Comunicazione con il gestore tramite WiFi, Ethernet o 4G (opzionale).La stazione di ricarica VIARIS CITY+ implementa le seguenti funzioni:- MODULATORE DI CARICA : Funzioni avanzate di gestione della carica con limitazione della potenza per gruppo, stazione di ricarica, presa e fase.- SELEZIONE DI FASE INTELLIGENTE : Sistema brevettato da ORBIS che permette di mantenere la continuita della ricarica quando la potenza minima richiesta dal caricatore trifase del veicolo non e disponibile.- GESTIONE MULTISTAZIONE : Attraverso il sistema VIARIS SPL e possibile modulare la carica di un gruppo di stazioni VIARIS riducendo equamente la percentuale di potenza su tutti i veicoli elettrici connessi. Questo sistema offre all?impianto grandi vantaggi riducendo l?investimento di potenzanecessaria per la ricarica di tutti i veicoli.- FUNZIONE AUTOBALANCE : Le stazioni VIARIS CITY+ sono dotate di un sistema di regolazione della potenza tra le prese di uscita che consente di bilanciare al meglio la potenza disponibile in base alla potenza di ricarica richiesta dai veicoli, con un effetto positivo sui tempi di ricarica.- INTEROPERABILITA : Interfacce standardizzate per l?integrazione con piattaforme gestionali (OCPP 1.6 json con ricarica Smart, Modbus TCP e RTU. MQTT). Connessione backend/OCPP tramite LAN, WLAN o LTE.- PROTEZIONI : VIARIS CITY+ di serie integra un dispositivo che assicura I?interruzione dell?alimentazione in caso di corrente di guasto in DC > 6mA (DC Leakage detector). Nella parte posteriore e presente un vano con guida DIN protetto da uno sportellino con chiave, per l?alloggiamento delle protezioni elettriche e degli eventuali contatori di energia (opzionali) indipendenti per ogni presa.CARATTERISTICHE TECNICHE - Potenza Stazione: 22 kW + 22 kW - Alimentazione: 3x230/400 VAC (+/- 10% 3P+N+T) - Frequenza: 50 Hz - Comunicazione: WiFi(802.11 b/g/n). Ethernet - Lettore RFID ON/OFF caricatore: Presente (lettore NFC 13,56 MHz compatibile con i protocolli ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 e Felica) - Tipo uscita: Presa tipo 2 con SHUTTER secondo EN 62196-2 - N? uscite: 2 - Protezione guasti DC > 6mA (RDC-DD): Presente - Protezione Magnetotermica (MCB): Presente - Protezione Differenziale(RCCB) Tipo A: Presente - Contatore di energia MID: Nessuno - Lettore carte RFID: Si - Temperatura di funzionamento: Da -30 ?C a +50 ?C - Materiale Quadro: Alluminio verniciato - Grado di protezione: IP 54 - Grado di protezione meccanica: IK10 secondo EN 62262 - Installazione: Montaggio a terra - Peso: 30,4 kg