ORBIS - ORBOB94C7CCJC2 VIARIS CITY+ BBT2PE22ETH TRIFASE 22 kW + 22 kW, 2 prese TIPO 2 e SHUTTER,WiFi+Ethernet, 2 protezioni magnet.-diff.,2 cont. MID, lettore carte RFID - OB94C7CCJC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Numeri dei punti di carica - 2
Metodo di montaggio - Fissaggio della base
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8426709126278
Codice prodotto
ORBOB94C7CCJC2
Cod. produttore
OB94C7CCJC2
Produttore
ORB
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Numeri dei punti di carica:
2
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1610 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
0 m
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:
0
Profondità:
200 mm
Interruttore automatico modulare:
sì
Potenza nominale:
22 kW
Con contatore d'energia:
sì
Numero di connettori di ricarica tipo 1:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di ricarica tipo 2:
2
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Con display:
no
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
0
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
2
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


