AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB900643 VCM Viaris Charger Management , Software di Monitoraggio ricariche per 1 stazione VIARIS

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB900643 VCM Viaris Charger Management , Software di Monitoraggio ricariche per 1 stazione VIARIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Librerie blocchi funzione - Non disponibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709937072

Codice prodotto

ORBOB900643

Cod. produttore

OB900643

Produttore

ORB

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Librerie blocchi funzione:

Non disponibile

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Supporta protocollo per PROFIBUS Safety:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Protocollo di supporto per SNMP:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Supporta altri sistemi operativi:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

Adatto per sistema operativo Windows 10:

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di configurazione integrata:

Funzione di valutazione integrata:

Funzione di progettazione integrata:

no

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

no

Funzione di simulazione integrata:

no

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

no

Adatto per il comando di presse:

no

Adatto per impianti di riscaldamento:

no

Adatto per linee di trasferimento:

Adatto per funzioni di arresto di emergenza:

no

Adatto per sistemi di regolazione:

no

Adatto per altre applicazioni:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Tipo di consegna:

Numero di serie (fornito in digitale)

Adatto per numero di dispositivi:

1

SOFTWARE VIARIS CHARGER MANAGEMENTNumero VIARIS gestibili pari a 1E il software dedicato a hotel, aziende,condomini e tutti coloro che vogliono offrire un servizio di ricaricaIl software consente di : - Visualizzazione dettagliata delle ricariche nei punti associati, suddivise per: - data - utente - stazione di ricarica - Informazioni esportabili come CSV/Excel - Configurazione dei costi di ricarica - Misurazione del tempo - Misurazione dell'energia consumataCreazione report con visualizzazione della statistica dei consumi giornalieri, settimanali e mensiliEstrazione di un report con le informazioni utili per il pagamento del servizio di ricarica