AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB900535 TM COMBI+ TETTUCCIO VIARIS COMBI+

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709935627

Codice prodotto

ORBOB900535

Cod. produttore

OB900535

Produttore

ORB

Tettuccio di copertura in metallo zincato e verniciato a polveri RAL 9005 per strutture di sostegno a colonna VIARIS COMBI+ \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n- Materiale: metallo zincato verniciato a polveri\n- Colore: RAL 9005\n- Peso: 3.5 kg\n- Modello sostegno palo : COMON (OB900550) e COBIF (OB900553)*\n- Dimensioni (L x P): 530 x 400 mm\n\n* il codice si riferisce ad UN tettuccio quindi, nel caso di sostegno BIFACCIALE (COBIF cod OB900553), per sfruttare entrambi i lati è necessario acquistare 2 pezzidel presente articolo