AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB900515 SMCAD UNI SUPPORTO CARTEL.SOSTA PALO VIA - OB900515

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709934385

Codice prodotto

ORBOB900515

Cod. produttore

OB900515

Produttore

ORB

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Supporto in metallo zincato e verniciato a polveri RAL 9006 per cartello adesino delle strutture di sostegno a palo VIARIS UNI \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n- Materiale: metallo zincato verniciato a polveri\n- Colore: RAL 9006\n- Peso: 2.15 kg\n- Modello sostegno palo : PAMF (OB900500) e PABF (OB900505)*\n- Dimensioni (L x A): 260 x 750 mm\n- Max dimensioni foglio adesivo(L x A): 260 x 320 mm\n* il codice si riferisce ad UN supporto quindi, nel caso di sostegno BIFACCIALE (PABF cod OB900505), per sfruttare entrambi i lati è necessario acquistare 2 pezzi del presente articolo