AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB86D1012 TRM D 10/12 Trasformatori modulari per campanelli, potenza 10 VA, 2 moduli DIN, tensione primario 230V, tensione secondario 4/8/12 VAC

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB86D1012 TRM D 10/12 Trasformatori modulari per campanelli, potenza 10 VA, 2 moduli DIN, tensione primario 230V, tensione secondario 4/8/12 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 8 V

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709105310

Codice prodotto

ORBOB86D1012

Cod. produttore

OB86D1012

Produttore

ORB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

10 W

Tensione secondaria 3:

12 V

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

60 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

87 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

no

Trasformatore modulare per campanelli per uso discontinuto, adatto ad una alimentazione discontinua. Avvolgimenti del primario e del secondario separati elettricamente da un doppio isolamento. Una situazione di sovraccarico può danneggiare il trasformatore ma non l'utilizzatore o parti adiacenti.