AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB86C4024 TRM C 40/24 Trasformatori modulari per campanelli, potenza 30 VA, 3 moduli DIN, tensione primario 230V, tensione secondario 12/24 VAC

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB86C4024 TRM C 40/24 Trasformatori modulari per campanelli, potenza 30 VA, 3 moduli DIN, tensione primario 230V, tensione secondario 12/24 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709105303

Codice prodotto

ORBOB86C4024

Cod. produttore

OB86C4024

Produttore

ORB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

40 W

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

54 mm

Lunghezza:

60 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

87 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

no

Trasformatore modulare per campanelli per uso continuto, adatto ad una alimentazione premanente. Avvolgimenti del primario e del secondario separati elettricamente da un doppio isolamento. Una situazione di sovraccarico può danneggiare il trasformatore ma non l'utilizzatore o parti adiacenti.