AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB725003 MERB CONT.ENER.230V 50HZ 100A

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709109356

Codice prodotto

ORBOB725003

Cod. produttore

OB725003

Produttore

ORB

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

100 A

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Uscita impulsi:

Ottico

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Analogico

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

1600...1600 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP54

Protocollo EDL40:

no

Contatori che permettono di controllare il consumo d'energia in una determinata installazione.\n - Contatori statici ad inserzione diretta\n - Corrente massima 100 A\n - Numeratore 5 digit + 1 decimale\n - Indicazione LED consumo energia\n - Numeratore elettromeccanico\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V\n - Frequenza nominale: 50 Hz\n - Intensità Ib (Imax): 10 (100)A\n - Corrente d'avviamento: 40 mA\n - Autoconsumo: Circ. voltmetrico 6 VA e Circ. amperometrico 0,5 W\n - Classe di precisione: 1\n - Numeratore: 5 digit + 1 decimale\n - Lampeggio LED: 0,625 Wh\n - Temperatura di funzionamento: Da -25 °C a +75 °C\n - Grado di protezione: IP 54\n - Dimensioni: 106 x 103 x55 mm\n - Installazione: Parete