AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB709972 GATEWAY MODBUS-TCP Convertitore di segnale

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB709972 GATEWAY MODBUS-TCP Convertitore di segnale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 10000 kBit/s

  • Tipo di collegamento lato primario - Altri

  • Interfaccia lato primario - Altri

  • Bidirezionale -

  • Interfaccia lato secondario - RS-485

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709109837

Codice prodotto

ORBOB709972

Cod. produttore

OB709972

Produttore

ORB

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

10000 kBit/s

Tipo di collegamento lato primario:

Altri

Interfaccia lato primario:

Altri

Bidirezionale:

Interfaccia lato secondario:

RS-485

Tipo di collegamento lato secondario:

Altri

Alimentazione. 9-24 Vcc (alimentatore incluso). Connessione. Ethernet : connettore RJ-45 Velocità 10/100 Mbps (auto detect). TCP Mode: TCP Server/ TCP Client / UDP. Serial port 1x RS232 (DB9) e 1x RS422 / RS485 built-in terminal resistor.Modbus RTU Slave, RTU Master, ASCII Slave, ASCII Master. Temperatura di esercizio 0°C - 70 ºC. Temperatura di stoccaggio -10 ºC a 80 ºC. Installazione Montaggio su superficie. Peso 140 g. Resistori di polarizzazione Integrati.