AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB707100 CONTAX D-6521 SO CONT.DIG.MONO MAX65A 2M

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 65 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709112851

Codice prodotto

ORBOB707100

Cod. produttore

OB707100

Produttore

ORB

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

65 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

115...265 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Larghezza:

35 mm

Frequenza uscita impulsiva:

2000...2000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

66.5 mm

Altezza:

88 mm

Protocollo EDL40:

no

Contatore digitale che permette di controllare il consumo d'energia attiva in una determinata installazione.\n - Contatore statico ad inserzione diretta\n - Corrente massima: 65 A\n - Numeratore LCD 5 digit + 1 decimale\n - Indicazione LED consumo energia\n - Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V\n - Range alimentazione: Minimo 115 V, massimo 265 V\n - Frequenza nominale: 50 / 60 Hz\n - Intensità Ib (Imax): 10(65) A\n - Corrente di funzionamento: da 0,5 A a 65 A\n - Corrente d'avviamento: tipica 40 mA\n - Autoconsumo: Circuito voltmetrico 0,47 W (7,5 VA) Circuito amperometrico 0,04 W\n - Classe di precisione: 1 EN 62053-21\n - Numeratore: LCD 5 cifre (kWh) +1 decimale (0,1 kWh)\n - Uscita impulsi: Interfaccia: accoppiatore ottico durata impulsi ;30 ms, tensione 18÷27 V DC, valori limite 60 V DC max 30 mA\n - Lampeggio LED: 1 Wh\n - Temperatura di funzionamento: Da -20 °C a +50 °C\n -Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Grado di protezione: IP 20 come da EN 60529\n - Installazione: Barra DIN 35 mm secondo EN 60715\n - Coprimorsetti piombabile: SI