AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB707022 INTERFACCIA RS485-USB Convertitore di segnale - OB707022

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB707022 INTERFACCIA RS485-USB Convertitore di segnale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 1000 kBit/s

  • Tipo di collegamento lato primario - USB

  • Interfaccia lato primario - USB

  • Bidirezionale -

  • Interfaccia lato secondario - RS-485

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709109820

Codice prodotto

ORBOB707022

Cod. produttore

OB707022

Produttore

ORB

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

1000 kBit/s

Tipo di collegamento lato primario:

USB

Interfaccia lato primario:

USB

Bidirezionale:

Interfaccia lato secondario:

RS-485

Tipo di collegamento lato secondario:

Altri

Consumo nominale:

100 mA

Interfaccia Computer: USB V1.1 2.0 Plug and Play. Operational system virtual serial port driver. Supporta Windows 98/ME/XP/2000/CE/7/8, MAC & Linux 2.4.20 or superior. Interfaccia in campo: RS-485 Half Duplex (dual buses). Controllo automatic flussi per RS485 Half Duplex. Velocità di trasmissione:da 300 bps a 1Mbps. Massima lunghezza cavo RS-485 : 1200 m. Massimo numero di disposititvi RS485 nella rete: 32 disposititvi in Half Duplex. Alimentazione: dalla porta USB.Consumo: <100 mA. Protezione Bus RS-485: 600W. Connettori USB: connettore Mini-B. cavo lughezza 100cm dal modulo.Connettore RS-485: DB9M. Involucro ABS: 67 x 30 x 24 mm (escluso il cavo)