AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB621310 MPC-P40NE MORS.NERO.C.PR.39-43 - OB621310

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB621310 MPC-P40NE MORS.NERO.C.PR.39-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto centrale

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Anodizzato

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 18.7 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8426709930943

Codice prodotto

ORBOB621310

Cod. produttore

OB621310

Produttore

ORB

Modello:

Morsetto centrale

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Anodizzato

Larghezza:

60 mm

Altezza:

18.7 mm

Profondità:

39.6 mm

Con materiale di fissaggio:

Per altezza telaio:

39...43 mm

MPC-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPC-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio centrale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5\n - Vite: Inox TCE M8, AISI 304\n - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II)\n - Dado: DDF Acciaio AISI 304L\n - Altezze Moduli consentite: da 39 mm a 43 mm\n - Larghezza morsetto: 60 mm\n - Colore: Alluminio anodizzato NERO