ORBIS - ORBOB621303 MPC-P30RNE MORS.NER.C.PR.27-30 - OB621303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Superficie - Anodizzato
Larghezza - 60 mm
Altezza - 18.7 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8426709934583
Codice prodotto
ORBOB621303
Cod. produttore
OB621303
Produttore
ORB
Modello:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Anodizzato
Larghezza:
60 mm
Altezza:
18.7 mm
Profondità:
39.6 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
30...30 mm
MPC-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPC-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio centrale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5\n - Vite: Inox TCE M8, AISI 304\n - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II)\n - Dado: DDF Acciaio AISI 304L\n - Altezze Moduli consentite: 30 mm\n - Larghezza morsetto: 60 mm\n - Colore: Alluminio anodizzato NERO


