ORBIS - ORBOB620925 GU-M08 ESTRUSO BUTILICO 8MMX6M - OB620925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per - Fotovoltaico
Confezione
1 PZ
EAN
8426709926342
Codice prodotto
ORBOB620925
Cod. produttore
OB620925
Produttore
ORB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per:
Fotovoltaico
Estruso composto da un compound a base di gomma butilica altamente adesiva, autosigillante e autoamalgamante, idoneo per la sigillatura di 2 pannelli fotovoltaici contigui che garantisce una elevata impermeabilizzazione all'acqua ed al vapore. Il prodotto utilizzato in abbinamento con il profilo EASY CLAMP consente di realizzare una copertura composta da moduli fotovoltaici totalmente impermeabile all'acqua.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo Compound / Colore: Gomma Butilica a Compressione / Grigio\n - Solido: 100%\n - 90° Peel Adhesion: 20 N/25mm\n - Probe Tack : 6.4 N\n - Massimo Sforzo: 430 N\n - Shear Stress: 100 min\n - Compressione 5 kg @ 5 °C: 0.9 mm/20'\n - Compressione 5 kg @ 23 °C: 2.5 mm/20'\n - Resistenza a Compressione 50 % / 15 °C: 12 N/mm\n - Scorrimento Verticale: 0 mm\n - Intervallo di Temperatura di Applicazione: + 5 °C / + 40 °C\n - Intervallo di Temperatura di Esercizio: - 30 °C / + 90 °C\n - Diametro: 8 mm\n - Lunghezza: 6 m



