AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620870 BM1025VITE TESTA CILIND.M10X25 - OB620870

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620870 BM1025VITE TESTA CILIND.M10X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8426709922573

Codice prodotto

ORBOB620870

Cod. produttore

OB620870

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

25 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Superficie:

Non trattato

Interamente filettato:

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con rondella:

no

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: INOX\n - Filetto : M10\n - Lunghezza: 25 mm