ORBIS - ORBOB620850 BM845 Vite testa cava esagonale M8 in INOX, lunghezza 45mm, testa cilindrica con cava esagonale - OB620850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 45 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
8426709922559
Codice prodotto
ORBOB620850
Cod. produttore
OB620850
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
45 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Non trattato
Interamente filettato:
no
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con rondella:
no


