AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620810 BM1020 Vite testa cava esagonale M10 in INOX, lunghezza 20mm, testa cilindrica con cava esagonale - OB620810

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620810 BM1020 Vite testa cava esagonale M10 in INOX, lunghezza 20mm, testa cilindrica con cava esagonale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa cilindrica

  • Materiale - Acciaio inox

  • Sistema di avvitamento - Esagonale

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8426709922511

Codice prodotto

ORBOB620810

Cod. produttore

OB620810

Produttore

ORB

Forma della testa:

Testa cilindrica

Materiale:

Acciaio inox

Sistema di avvitamento:

Esagonale

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Vite brugola M10x20 testa cilindrica con cava esagonale