ORBIS - ORBOB620807 TBBM870 Vite brugola M8 in INOX, lunghezza 70mm, testa bombata con cava esagonale, uso con profili modello EASY CLAMP e spessore pannello 51-55mm - OB620807

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 70 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
8426709926076
Codice prodotto
ORBOB620807
Cod. produttore
OB620807
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
70 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Non trattato
Interamente filettato:
sì
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con rondella:
no


